Nosilec orodja za pipe M12

Št. art.: 830A.10L
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 830A.10L
EAN/GTIN 3148512065197
Številka proizvajalca 830A.10L
L-število L60130 1452
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Idealno orodje za vrtanje navojev na težko dostopnih mestih
  • ročica z desnim in levim delovanjem
  • zaklepni položaj
  • kromirano, polirano

Lastnosti:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 300
  • max. Razpon [mm]: 8
  • za pipo: M12
  • [g]: 415