• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Chiave regolabile a rullino con manico rivestito, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 813961 100
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Apertura massima 13 mm
Lunghezza complessiva 4 pollici
Posizione della bocca 22 grado
Antiscintilla no
Scala si
Manico si
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813961 100
copia
EAN / GTIN 4062406069674
copia
Codice del produttore 813961 100
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con corpo profilato a doppia T. Posizione della bocca a 22°. Forgiate e temprate. Con scala sulla bocca.
Manico con rivestimento antiscivolo.
Chiave regolabile a rullino cromata.