Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu, Visas ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 813961 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 253 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
maksimalus rakto dydis 13 mm
visas ilgis 4 in
Žiočių padėtis 22 laipsniai
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Gamintojo numeris 813961 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su skale.
Rankenos apvalkalas neslidus.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.