• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Clé à molette avec gaine, Longueur totale: 100mm

Réf.: 813961 100
Remise
CHF 14.60
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
Ouverture maximale 13 mm
Longueur totale 4 pouce
Position de la mâchoire 22 degré
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine oui
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Réf. fabricant 813961 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Avec gaine antidérapante.
Clé à molette chromée.