Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal, Teljes hossz: 100mm

Cikkszám: 813961 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 380 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Maximális kulcsnyílás 13 mm
Teljes hossz 4 coll
Pofaállás 22 fok
szikramentes nem
Skálázás igen
Markolat köpeny igen
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Gyártó száma 813961 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Karcsú alak kettős T-profilú szárral. Pofaállás 22°. Süllyesztékben kovácsolt és edzett. Skálaosztással a pofán.
Csúszásgátló markolattal.
Svédcsavarkulcs, krómozott.