• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Carrello da officina 95/6 PRO 6 cassetti 496 x 827 x 1020 mm antracite, RAL 7016

Codice art.: 81200160
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 81200160
copia
EAN / GTIN 4018754334636
copia
Codice del produttore 81200160
copia
Numero-L L60300 12
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Concetto di sicurezza in tre fasi:
  • 1 Chiusura centralizzata a cilindro laterale con chiave incernierata
  • 2 Il bloccaggio singolo impedisce l'apertura accidentale durante la guida
  • 3 Protezione inclinabile - non è possibile estrarre più cassetti contemporaneamente.
    • Manico in acciaio inox con collegamento corpo rinforzato
    • Protezione antiurto completa con smorzamento degli urti
    • Superficie di lavoro e di stoccaggio resistenti e saldate saldamente e pannello terminale in acciaio inox
    • Ruote per impieghi leggeri con guida a sfera resistenti agli oli e agli acidi (rullo D.125 mm) con protezione della filettatura per proteggere i cuscinetti da sporco e filettature, con due freni di stazionamento
    • Carta in rotoli e supporto per bomboletta spray inclusi
    • 6 cassetti facilmente rimovibili (nero RAL 9005) con uscita totale e guida con gabbia a sfera
    • Griglie a doppio foro per ganci N. 8031-8041, ad esempio per utensili più grandi
    • Può essere dotato di inserti STAHLWILLE standard e TCS

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 6
  • Capacità di carico: 750 kg
  • Capacità di carico del cassetto: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Dimensioni interne del cassetto: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Abbreviazione del colore: RAL 7016; RAL 9005
  • Colore: antracite, RAL 7016; nero RAL 9005
  • Altezza mm (h): 1020 mm
  • Lunghezza [mm]: 496 mm
  • No.: 95/6 A PRO
  • Peso kg: 71.500 kg
  • Larghezza mm (b): 827 mm