{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; negru | |
| Lăţimea totală | 496 mm | |
| Adâncimea totală | 827 mm | |
| Înălţimea totală | 1.020 mm | |
| Corpus lățime | 496 mm | |
| Corpus adâncime | 827 mm | |
| Corpus înălțime | 1.020 mm | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 6 buc. | |
| Înălțimi frontale | 118 mm; 147 mm; 75 mm | |
| Lățime utilă sertare | 528 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 346 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor | 118 mm; 147 mm; 75 mm | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Sertar capacitate portantă | 30 kg; 45 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | ja | |
| Pregătit pentru lacăt | nein | |
| Cu protecție împotriva impacturilor | da | |
| Materialul plăcii | Tablă de oţel | |
| Cu margine împotriva alunecării | ja | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 750 kg | |
| Greutate | 71,5 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nein | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 81200160 | |
| EAN / GTIN | 4018754334636 | |
| Număr producător | 81200160 | |
| L-Număr | L60300 12 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |