• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Sbavatrice,GRIT GXE

Codice art.: 79010500403
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79010500403
copia
EAN / GTIN 4014586857879
copia
Codice del produttore 79010500403
copia
Numero-L L00010 3179
copia
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sbavatrice,GRIT GXE,Sbavatrice estremamente efficiente per lavori di artigianato e piccole produzioni in serie

Proprietà:

  • Potenza nominale 2,2 kW
  • Tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocità minima 1 500 1/min
  • Dimensioni utensile max. Ø x larghezza 250 x 60 mm
  • Peso 32 kg

Vantaggi:

  • Ampliabile in modo modulare con base stabile della macchina, anche con aspirazione integrata
  • Il robusto motore trifase consente la sbavatura a velocità costante
  • Per la sbavatura di tubi metallici, profili, materiali piatti fino a una larghezza del pezzo di 75 mm
  • Possibilità di collegamento per l'aspirazione esterna
  • Ampia gamma di spazzole metalliche disponibili
  • Sbavatura efficace
  • Interruttore di protezione motore

Fornitura:

  • 1 spina CEE (16 A)
  • Fornitura senza spazzola in acciaio