{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 2.200 W | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz; 60 Hz | |
| Serie | GRIT GXE | |
| Denumirea producătorului | GRIT GXE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 1.500 min-1 | |
| Turaţie de mers în gol | 1.500 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor cu 4 poli | |
| Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat | |
| Greutate totală | 32 kg |
| Cod articol | 79010500403 | |
| EAN / GTIN | 4014586857879 | |
| Număr producător | 79010500403 | |
| L-Număr | L00010 3179 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |