• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Set di punte a percussione in metallo duro “MX4” SDS-plus, ⌀ ×lunghezza complessiva: 5X110mm

Codice art.: 789050 5X110
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
⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

5 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
Lunghezza operativa 50 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 4
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789050 5X110
copia
EAN / GTIN 4002395366644
copia
Codice del produttore 4932352007
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. Punta piegata più affilata:
foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.
La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.
Testa in metallo duro saldato, a 4 taglienti.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l’asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti