Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus, ⌀ × celková délka: 5X110mm

Artiklové číslo: 789050 5X110
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
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ upínače SDS-Plus
Průměr břitu, min. Dc min. 5 mm
Celková délka L 110 mm
Užitná délka L1 50 mm
Počet břitů Z 4
Řezný materiál TK
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada MX4
Poloha rozhraní Na straně stroje
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 50 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789050 5X110
EAN / GTIN 4002395366644
Číslo výrobce 4932352007
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. Ostřejší zahnutý hrot:
Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání.
Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy.
4hranná navařená karbidová hlava.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysokou stabilitu. Malá únava a snížené zatížení stroje.