• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di punte a percussione in metallo duro “MX4” SDS-plus, ⌀ ×lunghezza complessiva: 30X450mm

Codice art.: 789050 30X450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

30 mm
Lunghezza complessiva 450 mm
Lunghezza operativa 400 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 4
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789050 30X450
EAN / GTIN 4002395321049
Codice del produttore 4932356511
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Maggiore velocità di foratura grazie alla testa a 4 taglienti. Durata doppia rispetto alla versione a 2 taglienti. Design voluminoso a 4 eliche. Punta piegata più affilata:
foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, maggiore aggressività sull’acciaio per cemento armato e migliore velocità di foratura.
La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici.
Robusto inserto in metallo duro, monopezzo saldato e fessurato, provvisto di 4 taglienti. L’innovativo design della testa, combinato con una punta ad angolo affilato, permette un avanzamento ottimale quando viene raggiunta l’armatura di ferro.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità, perfetta per fori circolari. Design a 4 eliche per l’asportazione rapida della polvere di trapanatura, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.