Set di punte in metallo duro per calcestruzzo, Numero di punte: 5

Codice art.: 786081 5
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
Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Tipo di prodotto Punte per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 786081 5
copia
EAN / GTIN 4058546404420
copia
Codice del produttore 4932480157
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un’asportazione ottimale della polvere di foratura.
Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per praticare fori per tasselli in calcestruzzo,muratura, pietra naturale e artificiale.
Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrile e ceramica.
Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d’acciaio temprato.

Contenuto:

Punta n. art. 786001: cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6; 8; 10

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti