{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Označení výrobce | Hartmetall-Betonbohrer-Satz | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 10 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 786081 5 | |
| EAN / GTIN | 4058546404420 | |
| Číslo výrobce | 4932480157 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |