{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ | 14 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Lunghezza operativa | 85 mm | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo |
786070 14
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406773472
copia |
|
Codice del produttore |
786070 14
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |