• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare, ⌀ Testa della mazza: 35mm

Codice art.: 754900 35
Sconto
35,67 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
992 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 35 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 110 mm
Lunghezza complessiva 295 mm
Peso 0,69 kg
Materiale corpo Tubo di acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Tubo di acciaio
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Codice del produttore 3377.035
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati