Lampada frontale ricaricabile e regolabile per l’uso quotidiano

Codice art.: 7299-R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Codice del produttore 7299-R
Numero-L L01700 100213
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La lampada frontale ricaricabile H14R.2 è una lampada versatile e potente per molti utilizzi quotidiani e lavorativi. Dispone di una potenza luminosa forte e regolabile fino a 1000 lumen e di una messa a fuoco continua tra luce anabbagliante e abbagliante per un’illuminazione efficiente e personalizzata in ogni momento. Grazie all’innovativo concetto di interruttore rotante, la lampada è facile da usare. La testa della lampada è orientabile di 90° per poter regolare il fascio luminoso sempre all’altezza giusta. La fascia elastica con cinturino sopra la testa è rimovibile e lavabile. Con un diametro della testa della lampada di 3,7 cm, la torcia raggiunge una potenza luminosa di 1000 lm nella modalità di illuminazione più potente, con una portata luminosa fino a 300 m. Nella modalità più bassa, con 60 lm, la durata della batteria è fino a 35 ore. A tale scopo sono disponibili una funzione lampeggiante, una luce posteriore rossa attivabile e un dispositivo di sicurezza per il trasporto che impedisce l’accensione involontaria. La batteria ricaricabile agli ioni di litio (3,7 V, 4400 mAh) inclusa nella confezione può essere ricaricata comodamente tramite il cavo USB in dotazione. In alternativa, la lampada può funzionare anche con normali batterie AA (non incluse). Alloggiamento in plastica, testa della lampada in alluminio. Fornitura: Lampada, pacco batterie, cavo di ricarica USB, alimentatore USB, cavo di prolunga. Peso con batteria: 340 g. Classe di protezione IPX4.