Lanterna frontală reîncărcabilă, cu focalizare reglabilă, pentru uz zilnic

Cod articol: 7299-R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Număr producător 7299-R
L-Număr L01700 100213
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Lampa frontală reîncărcabilă H14R.2 este o lanternă versatilă și puternică, potrivită pentru numeroase utilizări cotidiene și profesionale. Are o luminozitate puternică și reglabilă de până la 1000 lumeni și focalizare continuă între lumina de întâlnire și lumina de drum pentru o iluminare eficientă și personalizată în orice moment. Datorită conceptului inovator al comutatorului rotativ, lampa poate fi utilizată în mod confortabil. Capul lămpii poate fi înclinat cu 90° pentru a orienta fasciculul luminos întotdeauna la înălțimea potrivită. Banda elastică pentru frunte cu bandă superioară este detașabilă și lavabilă. Cu un diametru al capului lămpii de 3,7 cm, lanterna atinge o putere luminoasă de 1000 lm la cea mai puternică intensitate luminoasă și o rază de lumină de până la 300 m. La cea mai mică intensitate, de 60 lm, durata de funcționare a bateriei este de până la 35 de ore. Pentru aceasta, este disponibilă o funcție de intermitent, o lumină spate roșie comutabilă și un dispozitiv de siguranță pentru transport împotriva pornirii accidentale. Bateria litiu-ion înlocuibilă (3,7 V, 4400 mAh) inclusă în pachetul de livrare se încarcă ușor cu ajutorul cablului USB furnizat. Alternativ, lampa poate funcționa și cu baterii AA normale (nu sunt incluse). Carcasă din plastic, cap de lampă din aluminiu. Domeniul de aplicare a livrării: Lampă, baterie, cablu de încărcare USB, adaptor USB, cablu prelungitor. Greutate cu acumulator: 340 g. Clasa de protecție IPX4.