Oplaadbare, focusseerbare hoofdlamp voor dagelijks gebruik

Artikelnummer: 7299-R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 7299-R
EAN/GTIN 4029113729932
Nummer fabrikant 7299-R
L-nummer L01700 100213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

De oplaadbare hoofdlamp H14R.2 is een veelzijdige en krachtige lamp voor tal van dagelijkse en professionele toepassingen. Het heeft een krachtige en dimbare lichtsterkte tot 1000 lumen en is traploos instelbaar tussen dimlicht en grootlicht voor altijd efficiënt, op maat gemaakt licht. Dankzij het innovatieve draaischakelaarconcept kan de lamp comfortabel worden bediend. De lampkop kan 90° worden gedraaid, zodat de lichtstraal altijd op de juiste hoogte kan worden gericht. De elastische hoofdband met hoofdband is afneembaar en wasbaar. Met een lampkopdiameter van 3,7 cm bereikt de lamp in de sterkste lichtstand een lichtopbrengst van 1000 lm bij een lichtbereik van maximaal 300 m. In de laagste stand met 60 lm bedraagt de accuduur maximaal 35 uur. Daarvoor zijn een knipperfunctie, een inschakelbaar rood achterlicht en een transportbeveiliging tegen onbedoeld inschakelen beschikbaar. De verwisselbare lithium-ion-accu (3,7 V, 4400 mAh) die bij de levering is inbegrepen, kan gemakkelijk worden opgeladen met de meegeleverde USB-kabel. Als alternatief kan de lamp ook worden gebruikt met normale AA-batterijen (niet meegeleverd). Behuizing van kunststof, lampkop van aluminium. Levering: Lamp, accu, USB-oplaadkabel, USB-voeding, verlengkabel. Gewicht inclusief accu: 340 g. Beschermingsklasse IPX4.