Újratölthető, fókuszálható fejlámpa mindennapi használatra

Cikkszám: 7299-R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Gyártó száma 7299-R
L-szám L01700 100213
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Leírás:

A H14R.2 újratölthető fejlámpa egy sokoldalú és nagy teljesítményű lámpa, amely számos mindennapi és munkahelyi feladatra alkalmas. Erős, szabályozható fényereje akár 1000 lumen is lehet, és fokozatmentesen állítható a közeli és távoli fény között, így mindig hatékony, személyre szabott világítást biztosít. Az innovatív forgókapcsoló koncepciónak köszönhetően a lámpa kényelmesen kezelhető. A lámpafej 90°-ban elforgatható, hogy a fénynyaláb mindig a megfelelő magasságban legyen. Az elasztikus homlokpánt és a fejpánt levehető és mosható. A lámpa fejének átmérője 3,7 cm, a legerősebb fényerősség mellett a lámpa fényereje 1000 lm, a fénytávolsága pedig akár 300 m is lehet. A legalacsonyabb, 60 lm-es fényerősség mellett az akkumulátor élettartama akár 35 óra is lehet. Ehhez villogó funkció, kapcsolható piros hátsó lámpa, valamint véletlen bekapcsolás elleni szállítási biztosítás áll rendelkezésre. A szállítási csomagban található cserélhető lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 4400 mAh) a mellékelt USB-kábellel kényelmesen feltölthető. Alternatív megoldásként a lámpa normál AA-elemekkel (nem tartozék) is működtethető. Műanyag ház, alumínium lámpafej. Tartalom: Lámpa, akkumulátor, USB-töltőkábel, USB-tápegység, hosszabbító kábel. Tömeg akkumulátorral együtt: 340 g. IPX4 védelmi osztály.