Descripción:
La linterna frontal recargable H14R.2 es una linterna versátil y potente para muchos usos cotidianos y laborales. Cuenta con una potente luminosidad regulable de hasta 1000 lúmenes y un enfoque continuo entre luz corta y larga para proporcionar una iluminación eficiente y personalizada en todo momento. Gracias al innovador concepto de interruptor giratorio, la lámpara se maneja cómodamente. El cabezal de la lámpara se puede girar 90° para orientar siempre el haz de luz a la altura adecuada. La cinta elástica para la cabeza con banda superior es extraíble y lavable. Con un diámetro de cabezal de lámpara de 3,7 cm, la linterna alcanza una potencia lumínica de 1000 lm en el nivel de iluminación más alto, con un alcance de hasta 300 m. En el nivel más bajo, con 60 lm, la duración de la batería es de hasta 35 horas. Para ello, dispone de una función intermitente, una luz trasera roja conmutable y un dispositivo de seguridad para el transporte que evita el encendido involuntario. La batería recargable de iones de litio (3,7 V, 4400 mAh) incluida en el volumen de suministro se recarga cómodamente mediante el cable USB adjunto. Como alternativa, la linterna también puede funcionar con pilas AA normales (no incluidas). Carcasa de plástico, cabezal de lámpara de aluminio. Contenido: Lámpara, batería, cable de carga USB, fuente de alimentación USB, cable alargador. Peso con batería: 340 g. Clase de protección IPX4.