Dobíjecí čelovka s možností zaostření pro každodenní použití

Artiklové číslo: 7299-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Číslo výrobce 7299-R
L-číslo L01700 100213
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Nabíjecí čelovka H14R.2 je univerzální a výkonné svítidlo pro mnoho každodenních a pracovních použití. Má silný a stmívatelný světelný výkon až 1000 lumenů a plynulé zaostřování mezi blízkým a dálkovým světlem pro vždy efektivní a přizpůsobené osvětlení. Díky inovativnímu konceptu otočného spínače se svítidlo pohodlně ovládá. Hlavu lampy lze natočit o 90°, aby bylo možné světelný paprsek vždy nasměrovat do správné výšky. Elastická čelenka s páskem přes hlavu je odnímatelná a pratelná. Při průměru hlavy svítilny 3,7 cm dosahuje svítilna v nejvyšším stupni svítivosti světelného výkonu 1000 lm při dosahu světla až 300 m. V nejnižším stupni s 60 lm je výdrž akumulátoru až 35 hodin. K dispozici je také blikající funkce, zapínatelné červené zadní světlo a bezpečnostní pojistka proti nechtěnému zapnutí. Vyměnitelná lithium-iontová baterie (3,7 V, 4400 mAh), která je součástí dodávky, se pohodlně nabíjí pomocí přiloženého kabelu USB. Alternativně lze svítidlo napájet také běžnými bateriemi AA (nejsou součástí dodávky). Plastové pouzdro, hlava lampy z hliníku. Rozsah dodávky: Svítidlo, akumulátor, USB nabíjecí kabel, USB napájecí adaptér, prodlužovací kabel. hmotnost s akumulátorový článek: 340 g. Stupeň ochrany IPX4.