• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare, fokussierbare Stirnlampe für den Alltagsgebrauch

Artikel-Nr.: 7299-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Herstellernummer 7299-R
L-Nummer L01700 100213
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die wiederaufladbare Stirnlampe H14R.2 ist eine vielseitige und leistungsstarke Leuchte für viele Alltags- und Arbeitseinsätze. Sie verfügt über eine starke und dimmbare Leuchtkraft von bis zu 1000 Lumen und stufenlose Fokussierbarkeit zwischen Nah- und Fernlicht für jederzeit effizientes, maßgeschneidertes Licht. Dank des innovativen Drehschalterkonzepts lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen. Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Das elastische Stirnband mit Überkopfband ist abnehmbar und waschbar. Bei einem Lampenkopfdurchmesser von 3,7 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine Lichtleistung von 1000 lm bei einer Leuchtweite von bis zu 300 m. In der niedrigsten Stufe mit 60 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 35 Stunden. Dazu steht eine Blinkfunktion, eine zuschaltbare rote Rückleuchte sowie eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akkupack (3,7V, 4400 mAh) wird bequem über das beiliegende USB-Kabel aufgeladen. Alternativ kann die Leuchte auch mit normalen AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden. Gehäuse aus Kunststoff, Lampenkopf aus Aluminium. Lieferumfang: Leuchte, Akkupack, USB-Ladekabel, USB-Netzteil, Verlängerungskabel. Gewicht mit Akku: 340 g. Schutzklasse IPX4.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb