Lampe frontale rechargeable et focalisable pour un usage quotidien

Réf.: 7299-R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 7299-R
EAN / GTIN 4029113729932
Réf. fabricant 7299-R
Article hors catalogue L01700 100213
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe frontale rechargeable H14R.2 est un éclairage polyvalent et puissant pour de nombreuses utilisations quotidiennes et professionnelles. Elle dispose d’une puissance lumineuse forte et réglable pouvant atteindre 1 000 lumens et d’une mise au point continue entre éclairage de proximité et éclairage longue distance pour un éclairage efficace et sur mesure à tout moment. Grâce à son concept innovant de commutateur rotatif, le luminaire est facile à utiliser. La tête de la lampe peut pivoter à 90° afin d’orienter le faisceau lumineux à la bonne hauteur. Le bandeau élastique avec bandeau supérieur est amovible et lavable. Avec un diamètre de tête de lampe de 3,7 cm, la lampe atteint une puissance lumineuse de 1000 lm au niveau d’éclairage le plus élevé et une portée lumineuse allant jusqu’à 300 m. Au niveau le plus bas, avec 60 lm, l’autonomie de la batterie peut atteindre 35 heures. Une fonction clignotante, un feu arrière rouge commutable et un dispositif de sécurité pour le transport empêchant toute mise en marche involontaire sont également disponibles. La batterie lithium-ion interchangeable (3,7 V, 4400 mAh) fournie avec l’appareil se recharge facilement à l’aide du câble USB fourni. La lampe peut également fonctionner avec des piles AA normales (non fournies). Boîtier en plastique, tête de lampe en aluminium. Livraison: Lampe, batterie, câble de recharge USB, bloc d’alimentation USB, rallonge. Poids avec batterie: 340 g. Indice de protection IPX4.