Genopladelig, fokuserbar pandelampe til daglig brug

Art.-nr.: 7299-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 7299-R
EAN/GTIN 4029113729932
Producentnummer 7299-R
L-nummer L01700 100213
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den genopladelige pandelampe H14R.2 er en alsidig og kraftig lygte til mange hverdagssituationer og arbejdsopgaver. Den har en stærk og dæmpbar lysstyrke på op til 1000 lumen og trinløs fokusering mellem nær- og fjernlys for effektivt, skræddersyet lys til enhver tid. Takket være det innovative drejekontaktkoncept er lampen nem at betjene. Lampens hoved kan drejes 90°, så lysstrålen altid kan rettes ind i den rigtige højde. Det elastiske pandebånd med overhovedbånd er aftageligt og vaskbart. Med en lampekopdiameter på 3,7 cm opnår lygten i den stærkeste lysindstilling en lysstyrke på 1000 lm med en lysvidde på op til 300 m. I den laveste indstilling med 60 lm er batteriets driftstid op til 35 timer. Derudover er der en blinkfunktion, en tilkoblingsbar rød baglygte samt en transportsikring mod utilsigtet tænding. Det medfølgende udskiftelige lithium-ion-batteri (3,7 V, 4400 mAh) oplades nemt via det medfølgende USB-kabel. Alternativt kan lampen også drives med almindelige AA-batterier (medfølger ikke). Kabinettet er lavet af plast, lampens hoved er lavet af aluminium. Leveringsomfang: Lampe, batteripakke, USB-opladerkabel, USB-strømforsyning, forlængerkabel. Vægt med batteri: 340 g. Beskyttelsesklasse IPX4.