Opis:
Polnilna čelna svetilka H14R.2 je vsestranska in zmogljiva svetilka za številne vsakodnevne in delovne namene. Ima močno in nastavljivo svetilnost do 1000 lumnov in brezstopenjsko ostrenje med bližinskim in daljinskim svetlobom za vedno učinkovito, prilagojeno svetlobo. Zahvaljujoč inovativnemu zasnovi vrtljivega stikala je svetilo enostavno za uporabo. Glava svetilke se lahko nagiba za 90°, da se svetlobni žarek vedno usmeri na pravo višino. Elastična čelada z nadglavnim trakom je snemljiva in pralna. Pri premeru glave svetilke 3,7 cm svetilka v najmočnejšem svetlobnem načinu doseže svetilnost 1000 lm z dosegom svetlobe do 300 m. V najnižjem načinu z 60 lm je čas delovanja akumulatorja do 35 ur. Na voljo je tudi utripajoča funkcija, vklopljiva rdeča zadnja luč in varnostna naprava za preprečevanje nenamernega vklopa. Zamenljiva litij-ionska baterija (3,7 V, 4400 mAh), ki je priložena v paketu, se enostavno polni prek priloženega USB-kabla. Alternativno lahko svetilko napajate tudi z običajnimi AA-baterijami (niso priložene). Ohišje iz plastike, glava svetilke iz aluminija. Obseg dobave: Svetilka, akumulatorski paket, USB-kabel za polnjenje, USB-napajalnik, podaljšek kabla. Masa z akumulatorjem: 340 g. Stopnja zaščite IPX4.