Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 16mm2

Codice art.: 729465 16
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
Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 16 mm2
Superficie brunita
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729465 16
copia
EAN / GTIN 4049002150746
copia
Codice del produttore 610 286 3
copia
Produttore Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
Serraggio parallelo preciso grazie alle ganasce sincrone. Serraggio esagonale conforme alle norme DIN = salvaspazio. Forma di serraggio a norma DIN 46228.
pinza brunita, ganasce cromate.
anche per terminali gemellati fino a 2×10 mm2.