Užspaudimo replės kabelių antgaliams, Laido skerspjūviui: 16mm2

Prekės Nr.: 729465 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka kabelių antgalių rinkinys
Visas ilgis 180 mm
Užspaudimo forma šešiabriaunis
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Spalva žalios spalvos
Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys 0,08 mm2
Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys 16 mm2
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis užspaudimo replės
Savybės yra priverstinis fiksatorius
Yra priverstinis fiksatorius taip
Paviršius juodint.
Standartas DIN 46228
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Gamintojo numeris 610 286 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Version:

Steel body with compound action. Defined crimping force accurately ensured by integral stop function.
Accurate parallel crimping with synchronously actuated crimping jaws. DIN-compatible hexagonal crimping = space saving. Crimp profile to DIN 46228.
Pliers burnished, jaws chrome-plated.
Also for twin terminal sleeves up to 2×10 mm2.