Presstång för ändhylsor 16 mm2

Art-nr: 729465 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
203 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 16 mm2
Yta brunerad
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729465 16
EAN/GTIN 4049002150746
Tillverkarens nummer 610 286 3

Benämning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.
Exakt parallellpressning med synkront drivna pressbackar. Sexkantpressning enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.
Tången brunerad, förzinkade backar.
Också för Twin-ledarändhylsor upp till 2×10 mm2.