Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 10mm2

Codice art.: 729410 10
copia

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 225 mm
Per sezione del filo 0,5 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729410 10
copia
Codice del produttore 729410 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
GARANT: maneggevoli grazie a un incavo per l’intero campo di serraggio e all’introduzione frontale dei capicorda. Il movimento parallelo delle ganasce assicura un serraggio uniforme per l’intera lunghezza dei capicorda. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Forma di serraggio a norma DIN 46228.