Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm2

Artikel-Nr.: 729410 10

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729410 10
Herstellernummer 729410 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
GARANT: Leichte Handhabung durch ein Gesenk für den gesamten Crimpbereich und Einführung der Aderendhülsen von vorn. Parallele Backenbewegung gewährleistet gleichmäßige Verpressung über gesamte Hülsenlänge. Ergonomisch, optimal ausgebildete Handgriffe mit Abgleitschutz. Crimpform gemäß DIN 46228.