Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 713595 160
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie lucido
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713595 160
copia
EAN / GTIN 4045197887405
copia
Codice del produttore 713595 160
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript