Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk 160 mm

Art.-nr.: 713595 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
486 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, vinklet (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade blank
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 713595 160
EAN/GTIN 4045197887405

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.