Nastro per mascheratura industriale ad alte prestazioni 3M™ 301E, Beige, 72 mm x 50 m

Codice art.: 7100044391
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
Prezzo per 12 Articolo: 158,64 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044391
copia
EAN / GTIN 04046719933136
copia
Codice del produttore 7100044391
copia
Numero-L L01310 976
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le performance di temperatura di questo prodotto consentono sia l'essiccazione all'aria sia la polimerizzazione in forno della vernice con temperature fino a un massimo di 100°C per 1 ora di tempo. Il prodotto è di colore camoscio, ha un adesivo in gomma e uno spessore pari a 0,150 mm.

Vantaggi:

  • Il supporto spesso facilita la realizzazione di linee
  • Per uso in ambienti interni
  • Resistente ai solventi e all'umidità
  • Questo prodotto è l'ideale per il ritaglio, la fascettatura, le applicazioni industriali, il fissaggio, la marcatura e la protezione con diverse modalità
  • Distacco facile e netto con vari sistemi di riscaldamento dopo la polimerizzazione

Raccomandazioni:

  • Mascheratura della vernice industriale per uso generale
  • Asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche
  • Raggruppamento, tenuta e identificazione
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello