{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 301E | |
| Référence fabricant | 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | beige | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Papier | |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 9 N/mm | |
| Extensibilité | 10 % | |
| Résistance à la traction | 95 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 100 degrés | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; emballer; marquage; travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; résistance à l’humidité; résistant aux solvants | |
| Longueur L | 50 m | |
| Largeur B | 72 mm | |
| Epaisseur S | 0,15 mm |
| Référence article | 7100044391 | |
| EAN / GTIN | 04046719933136 | |
| Réf. fabricant | 7100044391 | |
| Article hors catalogue | L01310 976 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |