• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Nastro per mascheratura industriale ad alte prestazioni 3M™ 301E, Beige, 48 mm x 50 m

Codice art.: 7100042903
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
Prezzo per 20 Articolo: 165,60 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100042903
copia
EAN / GTIN 04046719932023
copia
Codice del produttore 7100042903
copia
Numero-L L01310 26
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le performance di temperatura di questo prodotto consentono sia l'essiccazione all'aria sia la polimerizzazione in forno della vernice con temperature fino a un massimo di 100°C per 1 ora di tempo. Il prodotto è di colore camoscio, ha un adesivo in gomma e uno spessore pari a 0,150 mm.

Proprietà:

  • Colore: Chamois
  • Spessore totale [mm]: 0,150
  • Materiale di supporto: Carta crespa
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 9,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 95
  • Allungamento alla rottura: 10%
  • Temperatura d’esercizio: 100 °C/1 h

Vantaggi:

  • Il supporto spesso facilita la realizzazione di linee
  • Per uso in ambienti interni
  • Resistente ai solventi e all'umidità
  • Questo prodotto è l'ideale per il ritaglio, la fascettatura, le applicazioni industriali, il fissaggio, la marcatura e la protezione con diverse modalità
  • Distacco facile e netto con vari sistemi di riscaldamento dopo la polimerizzazione

Raccomandazioni:

  • Mascheratura della vernice industriale per uso generale
  • Asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche
  • Raggruppamento, tenuta e identificazione