Opis:
Temperaturna odpornost tega izdelka omogoča sušenje barve na zraku in sušenje barve v pečici pri temperaturah do največ 100 °C za obdobje 1 ure. Je gamoidne barve, ima gumijasto lepilo in debelina 0,150 mm.
Lastnosti:
- Barva: Chamois
- Skupna debelina [mm]: 0,150
- Nosilni material: Krep papir
- Lepila: Guma
- Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 9,0
- Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 95
- Prelomni raztezek: 10 %
- Temperaturno območje uporabe: 100 °C/1 h
Prednosti:
- Debel material za podlago omogoča čiste linije
- Za notranjo uporabo
- Odpornost na topila in vlago
- Idealno za rezanje in združevanje, industrijske aplikacije, pritrjevanje, označevanje in zaščito na različne načine
- Enostavna in gladka odstranitev številnih ogrevalnih sistemov po sušenju
- Odstranljiva do 100° Ci brez ostankov po sušenju zraka in peči
- Odstranjevanje brez ostankov
- Očistite barvne robove
- Odporen na topilo in vlago
- Odstranjevanje brez ostankov
- Očistite barvne robove
Priporočilo:
- Do 100° C.
- Paket, paket, oznaka, varno
- Lahko se uporablja za infrardeče / UV sušenje
- Slikarstvo v industrijskem sektorju