Lamina Di Rame 3M™ 1182, 12 mm x 16.5 m x 0.09 mm

Codice art.: 7100033306
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
Prezzo per 24 Articolo: 1.204,80 €
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100033306
copia
EAN / GTIN 50076308623208
copia
Codice del produttore 7100033306
copia
Numero-L L01310 1216
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro isolante in carta 3M™ 1182 è dotato di un supporto in lamina di rame morbido e di un rivestimento adesivo in acrilato elettricamente conduttivo sensibile alla pressione su entrambi i lati per garantire una forza adesiva affidabile. Le particelle conduttive nell'adesivo forniscono una bassa resistenza tra i substrati e il substrato. Grazie alla sua struttura, questo nastro adesivo è un buon metodo per l'incollaggio e la messa a terra delle superfici conduttive. Registrazione UL e conformità RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • L'esclusivo adesivo garantisce un contatto sicuro con la superficie di applicazione
  • Adatto per il collegamento fisico ed elettrico di due superfici
  • Ignifugo
  • Per installazioni con 600 V..
  • Registrazione UL e conformità RoHS 2011/65/UE
  • L'adesivo acrilico è resistente ai solventi