Execuţie:
Culoarea produsului: cupru
Conductoare de electricitate
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm
Cea mai mare eficacitate de ecranare
Descriere:
3M™ EMI Shielding Tape 1182 este o bandă din folie de cupru ușor de decupat și de lipit de 0,04 mm cu adeziv conductiv pe ambele fețe pentru ecranare EMI și drenare a sarcinilor statice atunci când este împământată. Adezivul acrilic are o rezistență bună la căldură, oxidare, solvenți și uleiuri.
Caracteristică:
Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru lipirea fizică și electrică a două suprafețe între ele
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Adezivul acrilic este rezistent la solvenți