Elmetto 3M™, cricchetto, ventilato, fascia antisudore in plastica, arancione, H700N-OR

Codice art.: 7000104213
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 347,80 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000104213
copia
EAN / GTIN 04046719816323
copia
Codice del produttore 7000104213
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700. La bardatura temporale ventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).

Vantaggi:

  • Elmetti rigidi protettivi confortevoli, resistenti e leggeri
  • Visiera corta per una migliore visibilità verso l'alto
  • Bardatura con rotazione a 180° per una migliore visibilità quando si lavora in un ambiente confinato
  • Bardatura temporale ventilata per un maggior comfort
  • Omologato per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012)

Raccomandazioni:

  • Edilizia
  • Costruzione di strade
  • Foresta
  • Cantieri navali
  • Industria in generale

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello