3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, naranja, H700N-OR

Número de artículo: 7000104213
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, naranja Naranja señales
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 5
Color naranja
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -50 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000104213
EAN / GTIN 04046719816316
Número del fabricante 7000104213
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para una protección para la cabeza cómoda, resistente y ligera que pueda soportar las bajas temperaturas, utilice los cascos 3M™ Serie H700. La banda de cabeza ventilada ofrece una mayor comodidad y el arnés de cabeza puede girarse 180° para mejorar la visibilidad cuando se trabaja en espacios confinados. Están disponibles con pasador o arnés de ruleta y están aprobados para su uso a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (GOST EN397:2012).

Ventaja:

  • Cascos de protección cómodos, resistentes y ligeros
  • La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
  • El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados
  • Banda de cabeza ventilada que aporta comodidad
  • Aprobado para su uso a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (GOST EN397:2012)

Recomendación:

  • Industria de la construcción
  • Construcción de carreteras
  • Bosque
  • Astilleros
  • Industria en general