Nastro in PE 3M™ UHMW 5423, Trasparente, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Codice art.: 7000001210
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000001210
copia
EAN / GTIN 00021200735950
copia
Codice del produttore 7000001210
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.

Vantaggi:

  • Basso coefficiente di attrito per un effetto ″piano di scorrimento″ tra le superfici
  • L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata
  • Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni
  • Supporto resistente agli agenti chimici
  • Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione
  • Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.

Raccomandazioni:

  • Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti
  • Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida
  • Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto
  • Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione
  • Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche