Cercafase unipolare, Larghezza dei taglienti: 3mm

Codice art.: 665015 3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.690 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con intaglio (SL)
Per rilevamento di tensione sì
Lunghezza complessiva L 140 mm
Tensione di prova max. 250 V
Colore blu; arancione
Esecuzione forma diritta
Tensione di prova min. 220 V
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Impugnatura a bandiera
Protezione antiscivolo si
Tipo di prodotto Giravite
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665015 3
EAN / GTIN 4067263139515
Codice del produttore 665015 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in plastica con lama isolata e clip da taschino.
Impugnatura bicomponente dalla forma ergonomica. Campo di controllo 220 − 250 V.

Nota:

Questi cercafase sono conformi alla norma di sicurezza VDE 0680/6. Le lampadine a bagliore non possono pertanto essere sostituite.