Livella a bolla con magnete, Lunghezza: 250mm

Codice art.: 467445 250
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
258 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impugnatura no
Metrologia es. analogica
Lunghezza 250 mm
Con magnete
Colore blu
Numero di bolle orizzontali 2
Numero di bolle verticali 1
Esecuzione superficie di contatto Es. prismatica
Materiale corpo Lega di zinco pressofuso
Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Proprietà magnete Magnete permanente
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Codice del produttore 467445 250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pratica livella a bolla di piccole dimensioni. Profilo pressofuso in alluminio. Superfici di contatto fresate in piano con base prismatica. Bolle in vetro acrilico indistruttibili (verticali e orizzontali).
Livella ruotabile a 360° aggiuntiva con regolazione fine. Scanalatura a V e magnete integrati nella superficie di contatto.