Chiave ad artiglio 24 mm

Codice art.: 6670640
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6670640
copia
EAN / GTIN 4010886667064
copia
Codice del produttore 6670640
copia
Numero-L L60160 161
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Fornitura senza spina di manovra

Proprietà:

  • 26 D: 14
  • Ø foro [mm]: 14,5 mm
  • Ø scanalatura 1: 14,00 mm
  • diametro 1 [mm]: 14,5
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 46,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Gambo-Ø: 23,6 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no