• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de garras de 24 mm

Número de artículo: 6670640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6670640
EAN / GTIN 4010886667064
Número del fabricante 6670640
Número L L60160 161

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Entrega sin pasador de tiro

Característica:

  • 26 D: 14
  • Ø agujero [mm]: 14,5 mm
  • Ranura Ø 1: 14,00 mm
  • diámetro 1 [mm]: 14,5
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 46,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ø de la caña: 23,6 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios