{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Numero pezzi | 8 pz. | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Proprietà impugnatura | Con cappuccio a percussione; Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Colore | yellow; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Esagono di manovra | sì | |
| Numero di utensili | 8 | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 660310 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288101785 | |
| Codice del produttore | 05259113001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |