Skruetrækker til ligekærv, med Kraftform-skaft og slagkappe 3,5 mm

Art.-nr.: 660300 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
770 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 932 A
Skærbredde b 3,5 mm
Skærtykkelse a 0,6 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 161 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Producentnummer 05018260001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner og slaghætte (str. 12 og 14 uden bløde zoner; str. 3,5 uden slaghætte og gennemgående klinge).
6-kantet klinge af slagfast specialstål, gennemgående til skaftenden. Fra str. 4,5 med 6-kantet ansats til nøglehjælp, nicromatforkromet overflade.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven