• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Porta bits

Codice art.: 659932
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
Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Lama intercambiabile Torque
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Lunghezza complessiva 162 mm
Lunghezza utile 50 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659932
copia
EAN / GTIN 4010995275266
copia
Codice del produttore 27526
copia
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659932659946.