Vpenjalo za vijačne nastavke

Št. art.: 659932
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Serija Torque Wechselklinge
Opisan del Aufnahmebereich; Griff; Aufnahmebereich; Griff
Barva modra
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 1/4 col
Zunanji premer, za vijake z notranjim šestkotnikom 11 mm
Višina rezila 4 mm
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Skupna dolžina 162 mm
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659932
EAN/GTIN 4010995275266
Številka proizvajalca 27526
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659930 do vel. 700, art. 659935 in 659945.

Opomba:

Za druga zamenljiva stebla glejte art. 659932659946.